曜日別特売
FT-100-6.4 ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4 LAMP(スガツネ工業) 82608946

FT-100-6.4 ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4 LAMP(スガツネ工業) 82608946
FT-100-6.4 ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4 LAMP(スガツネ工業) 82608946
FT-100-6.4 ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4 LAMP(スガツネ工業) 82608946
FT-100-6.4 ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4 LAMP(スガツネ工業) 82608946

ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82608946
品番
FT-100-6.4
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

従来のFT型ハンドルよりも取付穴を大きくしています。

トラスコ品番
132-7671
材質
ステンレス鋼(SCS13)
取付
丸穴
高さ(mm)
25
種類
本体:面付ハンドル
ピッチP(mm)
88
太さ(mm)
グリップ:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする