ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280
大型の面付ハンドルです。
- 付属品
- 取付ねじ十字穴付タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)
- トラスコ品番
- 132-6094
- 材質
- ステンレス鋼(SCS14)
- 取付
- 丸穴
- 高さ(mm)
- 50
- 種類
- 本体:面付ハンドル
- ピッチP(mm)
- 196
- 太さ(mm)
- グリップ:22
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- U字形種類
- ストレート
- 面付形種類
- U字形
- 内容量
- 1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ



















