曜日別特売
FT-S280 ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280 LAMP(スガツネ工業) 82625491

FT-S280 ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280 LAMP(スガツネ工業) 82625491
FT-S280 ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280 LAMP(スガツネ工業) 82625491
FT-S280 ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280 LAMP(スガツネ工業) 82625491

ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82625491
品番
FT-S280
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

大型の面付ハンドルです。

付属品
取付ねじ十字穴付タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)
トラスコ品番
132-6094
材質
ステンレス鋼(SCS14)
取付
丸穴
高さ(mm)
50
種類
本体:面付ハンドル
ピッチP(mm)
196
太さ(mm)
グリップ:22
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする