ソーラー式同期工事灯
2.4GHz周波数帯域で製品が通信し、場所を問わず同期点滅します。
グリップの締め込みによりON/OFFの切替が可能です。
スイッチをなくすことで従来品に比べ、故障のリスクを大幅に軽減しました。
特殊レンズ設計により光を大きく見せ、遠方からの視認性をアップします。
カットコーンに設置したままでもコーンバーの着脱が可能です。
悪天候時など充電器を取り外して専用充電器で充電可能です。
- 用途
- 工事灯、視線誘導灯として。
- トラスコ品番
- 714-9572
- 材質
- レンズ:ポリカーボネート(クリア) 、本体:ABS(黒)
- 高さ(mm)
- 153.8
- 径(Φmm)
- 78.1
- 電源
- Ni-MH電池
- 連続使用時間(時間)
- 100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- LED使用数(個)
- 4
- 内容量
- 1箱(50台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
保安・工事灯 の新着商品
カテゴリ
























