曜日別特売
LE-165 ソーラー式同期工事灯 CATEYE(キャットアイ) 82617005

 

LE-165 ソーラー式同期工事灯 CATEYE(キャットアイ) 82617005
LE-165 ソーラー式同期工事灯 CATEYE(キャットアイ) 82617005
LE-165 ソーラー式同期工事灯 CATEYE(キャットアイ) 82617005
LE-165 ソーラー式同期工事灯 CATEYE(キャットアイ) 82617005
LE-165 ソーラー式同期工事灯 CATEYE(キャットアイ) 82617005
LE-165 ソーラー式同期工事灯 CATEYE(キャットアイ) 82617005
LE-165 ソーラー式同期工事灯 CATEYE(キャットアイ) 82617005
LE-165 ソーラー式同期工事灯 CATEYE(キャットアイ) 82617005

ソーラー式同期工事灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1箱(50台)
注文コード
82617005
品番
LE-165
参考基準価格(税別)¥390,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

2.4GHz周波数帯域で製品が通信し、場所を問わず同期点滅します。
グリップの締め込みによりON/OFFの切替が可能です。
スイッチをなくすことで従来品に比べ、故障のリスクを大幅に軽減しました。
特殊レンズ設計により光を大きく見せ、遠方からの視認性をアップします。
カットコーンに設置したままでもコーンバーの着脱が可能です。
悪天候時など充電器を取り外して専用充電器で充電可能です。

用途
工事灯、視線誘導灯として。
トラスコ品番
714-9572
材質
レンズ:ポリカーボネート(クリア) 、本体:ABS(黒)
高さ(mm)
153.8
径(Φmm)
78.1
電源
Ni-MH電池
連続使用時間(時間)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする