TSB-3CLM タッチセンサーバーTSB-3CLM LAMP(スガツネ工業) 82615928

TSB-3CLM タッチセンサーバーTSB-3CLM LAMP(スガツネ工業) 82615928
TSB-3CLM タッチセンサーバーTSB-3CLM LAMP(スガツネ工業) 82615928
TSB-3CLM タッチセンサーバーTSB-3CLM LAMP(スガツネ工業) 82615928

タッチセンサーバーTSB-3CLM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82615928
品番
TSB-3CLM
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

素肌が触れることで作動するドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。
バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240mmは確保してください。
触れている間だけ作動します。
感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。
マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。
室内用です。

用途
各種産業機器。
トラスコ品番
824-7596
セット内容
シルバーアルマイト処理/ブラック
材質
アルミニウム合金/ポリアミド(PA)
使用温度範囲(℃)
0~43
電圧(V)
DC12V/24V
縦(mm)
70.1×871.4×76.8
電流(mA)
待機時40mA、作動時25mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点容量
出力:無電圧a/無電圧b 24V2A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする