曜日別特売

チェックバルブ

チェックバルブ - PISCO(ピスコ)チェックバルブ - PISCO(ピスコ)

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
出力側の圧力を変化させずに保つことが可能。
真空保持、低圧での配管にも使用可能。
弁体材質には金属タイプ(アルミニウム)と安価な樹脂タイプ(POM)の2種類を用意。

トラスコ品番
559-9987
材質
金属本体:アルミニウム
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6.35
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82636736CVU1/41/4
¥1,980
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする