曜日別特売

チューブフィッティング SUS316締付継手 エルボ

チューブフィッティング SUS316締付継手 エルボ - PISCO(ピスコ)

耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手です。

トラスコ品番
559-3664
材質
金属:SUS316
接続口径
R1/8
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用流体
空気、水、その他薬品など(条件有)
適合チューブ外径D(Φmm)
6
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82606451NSL064001TP
¥2,398
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする