PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング SUS316締付継手 エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82606451
品番
NSL064001TP
参考基準価格(税別)
¥2,398
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手です。
トラスコ品番
559-3664
材質
金属:SUS316
接続口径
R1/8
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用流体
空気、水、その他薬品など(条件有)
適合チューブ外径D(Φmm)
6
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応