PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング クリーンルーム包装仕様 違径二重ワイ
クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様。
トラスコ品番
423-4033
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)
外径D1(Φmm)
適合チップソー:8
外径D2(Φmm)
適合チップソー:6×4
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82637488
PRG8-6-C
¥
12,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください