代表画像
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング クリーンルーム包装仕様 違径二重ワイ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
82637488
品番
PRG8-6-C
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様。
トラスコ品番
423-4033
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)
外径D1(Φmm)
適合チップソー:8
外径D2(Φmm)
適合チップソー:6×4
使用真空圧力(kPa)
-100