チューブフィッティング 取出角度自由
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
RoHS2対応品
あらゆる空気圧配管に対応。
チューブの取出角度が自由に。
条件により水使用も可能。
集中配管が可能。
- トラスコ品番
- 558-1034
- 形状
- ティー
- 色
- 開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
- 使用温度範囲(℃)
- 0~60(凍結なきこと)
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 適合ねじ
- R1/8
- 使用圧力
- -100kPa
- 使用流体
- 空気、水
- 内容量
- 1箱(10個)
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
ホース の新着商品
カテゴリ






















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)


