チューブフィッティングスパッタ
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(UL94V-0相当品)を使用。
細かな火花の侵入もシャットアウト。
- トラスコ品番
- 560-0007
- 材質
- 難燃性樹脂
- 形状
- ユニオンティー
- 使用温度範囲(℃)
- 0~60(凍結なきこと)
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.9
- 使用圧力
- -100kPa
- 使用流体
- 空気、水
- 内容量
- 1箱(10個)
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
ホース の新着商品
カテゴリ











![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)








![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)
![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37752605-250619-02.jpg)


