TD12522-CEK-60 テクノディスク京(KEI) イチグチ 82620058

代表画像

テクノディスク京(KEI)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
粒度60
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22
内容量1箱(5枚)注文コード82620058品番TD12522-CEK-60
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。
研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。
シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。
コニカル形状のため、最後までフラット形状を保ちやすいです。
高周波グラインダーでも使用可能です。

用途
鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。
鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。
トラスコ品番
728-1717
粒度
60
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
11000
外径(Φmm)
125
材質
セラミック砥材
長さ(mm)
羽根:25
砥材
セラミック
羽根枚数
38
最高使用周速度(m/s)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※保護メガネ・防塵マスク・安全帽をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする