テクノディスク京(KEI)フラットタイプ
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。
研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。
シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。
- 用途
- 鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。
鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。
- 材質
- セラミック砥材
- 長さ(mm)
- 羽根:25
- 砥材
- セラミック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(5枚)
注意
※保護メガネ・防塵マスク・安全帽をご使用ください。全9種類を絞り込む
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
トラスコ品番
ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ


















