代表画像
イチグチ
テクノディスク京(KEI)フラットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
40
40
80
60
外径(Φmm)
125
180
100
125
穴径(Φmm)
22
22
15
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
82616068
品番
TD12522-CEKF-40
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。
研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。
シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。
用途
鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。
鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。
トラスコ品番
728-1716
粒度
40
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
外径(Φmm)
125
材質
セラミック砥材
長さ(mm)
羽根:25
砥材
セラミック
羽根枚数
38
最高使用周速度(m/s)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※保護メガネ・防塵マスク・安全帽をご使用ください。