代表画像
サンコーテクノ
ハンドホルダー GA用 ねじ込み式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82607887
品番
GA-12MH-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
グリップアンカー施工用のハンドホルダーです
適合
グリップアンカー:GA-12MS・GA-12M・GA-12ML・SGA-12M・SGA-12ML・GA-12MD・GA-12MLD・316SGA-12M
トラスコ品番
361-9544
材質
スチール
全長(mm)
55
適合サイズ
ねじの呼び:M12
適合アンカー
グリップアンカー