曜日別特売

パワーパック Ver3

パワーパック Ver3 - Minimoパワーパック Ver3 - Minimo

コンパクトに進化したパワーパックです。

トラスコ品番
611-1835
幅(mm)
110
高さ(mm)
120
奥行(mm)
220
入力電圧範囲(V)
AC230V±5%(50/60Hz)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82619857C2213
¥73,500
¥66,980
¥73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする