曜日別特売
C2213 パワーパック Ver3 Minimo 82619857

C2213 パワーパック Ver3 Minimo 82619857
C2213 パワーパック Ver3 Minimo 82619857

パワーパック Ver3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82619857
品番
C2213
参考基準価格(税別)¥73,500販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

コンパクトに進化したパワーパックです。

トラスコ品番
611-1835
幅(mm)
110
高さ(mm)
120
奥行(mm)
220
入力電圧範囲(V)
AC230V±5%(50/60Hz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする