曜日別特売

フラップバンドNC2

フラップバンドNC2 - イチグチ

切れ味、研削性、仕事量、作業性、耐久性に優れています。

用途
鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。
トラスコ品番
821-8821
材質
セラミック砥材
幅(mm)
50
粒度
36
最大幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※保護メガネをご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82613417FB7450
¥15,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする