曜日別特売
FB7450 フラップバンドNC2 イチグチ 82613417

代表画像

フラップバンドNC2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82613417
品番
FB7450
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

切れ味、研削性、仕事量、作業性、耐久性に優れています。

用途
鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。
トラスコ品番
821-8821
材質
セラミック砥材
幅(mm)
50
粒度
36
最大幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※保護メガネをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする