鈴木油脂工業(SYK)
ボディソープ”グレートボス”
保湿成分配合で、洗い上りがしっとりします。
殺菌・消臭効果があり体臭を抑えます。
トラスコ品番
632-9859
材質
イソプロピルメチルフェノール、ラウリン酸、ミリスチン酸
容量(mL)
350
容量(L)
0.35
希釈倍率
原液で使用
香り
芳香臭
RoHS指令(10物質対応)
対応
PRTR法
非該当
内容量
1箱(30個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82606986
S-2799
¥
90,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください