鈴木油脂工業(SYK)
ボディソープ”グレートボス”
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
82606986
品番
S-2799
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
保湿成分配合で、洗い上りがしっとりします。
殺菌・消臭効果があり体臭を抑えます。
トラスコ品番
632-9859
材質
イソプロピルメチルフェノール、ラウリン酸、ミリスチン酸
容量(mL)
350
容量(L)
0.35
希釈倍率
原液で使用
香り
芳香臭
RoHS指令(10物質対応)
対応
PRTR法
非該当