曜日別特売

ポップブラインドナット(平頭・アルミ製) APHーHEXシリーズ

ポップブラインドナット(平頭・アルミ製) APHーHEXシリーズ - ポップリベット・ファスナー

6角形状のナットボディを、6角形状のワーク下穴に締結し、高い強度が得られます。

用途
自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000個)
注意
※ご使用の際は、ポップナット用の締結工具をご使用ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
適合ねじ
ナット外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82608806APH-640-HEX159-618516.59.1~9.3M6×1.09.6
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
82612078APH-425-HEX159-615010.36.1~6.2M4×0.76.4
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
82615709APH-625-HEX159-6202159.1~9.3M6×1.09.6
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする