ポップリベット・ファスナー
ポップブラインドナット(平頭・アルミ製) APHーHEXシリーズ
APH-425-HEX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ねじ
M4×0.7
M4×0.7
M6×1.0
全長(mm)
10.3
10.3
15
16.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
82612078
品番
APH-425-HEX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
6角形状のナットボディを、6角形状のワーク下穴に締結し、高い強度が得られます。
用途
自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。
トラスコ品番
159-6150
全長(mm)
10.3
下穴径(Φmm)
6.1~6.2
適合ねじ
M4×0.7
ナット外径(Φmm)
6.4
材質
アルミ
フランジ厚(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
かしめ可能板厚(mm)
1.5~2.5
注意
※ご使用の際は、ポップナット用の締結工具をご使用ください。