曜日別特売

ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター

ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター - ADVANTEC

エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。

用途
石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過に。
石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過に。
合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。
食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過に。
製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。
メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過に。
各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
250
エレメント(mm)
250
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ろ過精度(μm)
適合ハウジング
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
型式
ろ過精度(μm)
適合ハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8260281125311150255-7556TCW-50N-PPS501TS、1PAシリーズ
¥1,090
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
8260348625311105255-7546TCW-5N-PPS51TS、1PAシリーズ
¥1,090
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
8260415025311125255-7559TCW-25N-PPS251TS、1PAシリーズ
¥1,090
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
8260486825311190255-7547TCW-150N-PPS1501TS、1PA、1PPシリーズ
¥1,090
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
8260578725311185255-7555TCW-100N-PPS1001TS、1PA、1PPシリーズ
¥1,090
¥999
¥1,099(税込)
7日以内出荷
8260678525311175255-7557TCW-75N-PPS751TS、1PAシリーズ
¥1,090
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
8260691625311110255-7561TCW-10N-PPS101TS、1PAシリーズ
¥1,090
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
8260757125311101255-7563TCW-1N-PPS11TS、1PAシリーズ
¥1,090
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする