曜日別特売

DXデジタル表示型用 センサー単品

DXデジタル表示型用 センサー単品 - 栗田工業(kurita)

カートリッジ式純水器DX型用デジタル表示型水質計用のセンサーです(単品ではご使用いただけません)。
比抵抗測定:0~20MΩ・cm

用途
理化学用・工業用・商業用。
トラスコ品番
717-4508
材質
外装:PPS、電極:SUS-316
幅(mm)
35
高さ(mm)
90.5
奥行(mm)
36.3
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07090400Sensing eye7785-A221
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする