DXデジタル表示型用 水質計セット
AC電源式で常時測定した水質によりMΩ・cm単位で数値を表示します。
比抵抗測定:0~20MΩ・cm
- 用途
- 理化学用・工業用・商業用。
- トラスコ品番
- 717-4561
- 材質
- PPE(センサー 外装:PPS、電極:SUS-316)
- 幅(mm)
- 96
- 高さ(mm)
- 176
- 奥行(mm)
- 86
- 電源(V)
- AC100
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ











