マイタツク お名前シール MF-M

マイタツク お名前シール MF-M - ニチバン

丈夫な合成紙の名前つけシールです。
プリンタでも手書きでも対応します

用途
持ち物への名前付けに。
トラスコ品番
363-6341
材質
基材:合成紙、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙
色
白無地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10パック)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82611728MF-M3N
¥4,200
¥3,500
¥3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする