ニチバン
マイタツク お名前シール MF-M
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10パック)
注文コード
82611728
品番
MF-M3N
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
丈夫な合成紙の名前つけシールです。
プリンタでも手書きでも対応します
用途
持ち物への名前付けに。
トラスコ品番
363-6341
材質
基材:合成紙、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙
色
白無地
RoHS指令(10物質対応)
対応