栗田製作所
ロングノズル Φ5
ノズル取付口G1/8のエアーガンに使用できます。
トラスコ品番
724-8994
材質
本体:先端部 黄銅棒(C3604)、胴パイプ部 C1220、アルミパイプ部 A6036、表面処理:クロームメッキ (アルミパイプ部除く)
全長(mm)
126
ノズル長(mm)
120
ノズル口径(Φmm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノズル取付口
G1/8
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82612525
AG45-5-100
¥
1,055
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください