栗田製作所
ロングノズル Φ5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82612525
品番
AG45-5-100
参考基準価格(税別)
¥1,055
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ノズル取付口G1/8のエアーガンに使用できます。
トラスコ品番
724-8994
材質
本体:先端部 黄銅棒(C3604)、胴パイプ部 C1220、アルミパイプ部 A6036、表面処理:クロームメッキ (アルミパイプ部除く)
全長(mm)
126
ノズル長(mm)
120
ノズル口径(Φmm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノズル取付口
G1/8