HMD WORKS
ワイドカードクリップ ブラック
可動式ジョイントで角度調整可能
ワイドクリップでPOPをしっかり固定
棚やカゴ什器へ簡単取り付け
視認性を高める高位置表示タイプ
ブラックカラーで売場に馴染みやすい。
用途
メモやメッセージ立て、店舗や展示会のPOP表示に
幅(mm)
【POPクリップ】80
全長(mm)
105
色
ブラック
タイプ
ワイドクリップ+ジョイント+中型クリップ
開口寸法(mm)
8、20
クリップ幅(mm)
【POPクリップ】80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82597071
HW229
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください