曜日別特売
HW229 ワイドカードクリップ ブラック HMD WORKS 82597071

HW229 ワイドカードクリップ ブラック HMD WORKS 82597071
HW229 ワイドカードクリップ ブラック HMD WORKS 82597071

ワイドカードクリップ ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82597071
品番
HW229
参考基準価格(税別)¥298販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289

可動式ジョイントで角度調整可能
ワイドクリップでPOPをしっかり固定
棚やカゴ什器へ簡単取り付け
視認性を高める高位置表示タイプ
ブラックカラーで売場に馴染みやすい。

用途
メモやメッセージ立て、店舗や展示会のPOP表示に
幅(mm)
【POPクリップ】80
全長(mm)
105
色
ブラック
タイプ
ワイドクリップ+ジョイント+中型クリップ
開口寸法(mm)
8、20
クリップ幅(mm)
【POPクリップ】80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする