ミヤサカ工業
ワンタッチ給油栓 コッくんクイック EPDM仕様
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
用途
オイルジョッキへの移し替え作業に。
適合
ペール缶、一斗缶
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:EPDM
幅(mm)
131
パッキン
EPDM
内容量
1個
注意
※コッくんを取り付けると缶が密閉状態になるので缶上部に空気穴をあけてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
レバー色
適合流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610730
MWC-50QY-EPDM
704-5642
119
取付:50
黄
アルコール、エタノール、メタノールなど
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82615115
MWC-50QG-EPDM
704-5657
119
取付:50
緑
アルコール、メタノールなど
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82616461
MWC-40QY-EPDM
704-5656
124
取付:40
黄
アルコール、エタノール、メタノールなど
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82626428
MWC-40QG-EPDM
704-5658
124
取付:40
緑
アルコール、エタノール、メタノールなど
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82628659
MWC-40QR-EPDM
704-5648
124
取付:40
赤
アルコール、エタノール、メタノールなど
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82632195
MWC-50QR-EPDM
704-5647
119
取付:50
赤
アルコール、エタノール、メタノールなど
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください