ミヤサカ工業
ワンタッチ給油栓 コッくんクイック EPDM仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
704-5656
注文コード
82616461
品番
MWC-40QY-EPDM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
用途
オイルジョッキへの移し替え作業に。
トラスコ品番
704-5656
高さ(mm)
124
口径(Φmm)
取付:40
レバー色
黄
適合流体
アルコール、エタノール、メタノールなど
適合
ペール缶、一斗缶
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:EPDM
幅(mm)
131
パッキン
EPDM
注意
※コッくんを取り付けると缶が密閉状態になるので缶上部に空気穴をあけてください。