ミズケイ
伸縮式三角コーン
伸縮が出来て持ち運びが簡単な三角コーンです。
用途
工事現場や迷惑駐車対策に。
トラスコ品番
208-5713
材質
土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル、反射材:ポリエステル
幅(mm)
295
色
イエロー
高さ(mm)
使用時:約620、収納時:50
種類
伸縮式
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
ライン入り
折り畳み可否
可
内容量
1個
注意
※強い衝撃を与えないで下さい。
※風等で倒れる場合は、ウエイトを装着してご使用下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82606697
8201028
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月下旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください