8201028 伸縮式三角コーン ミズケイ 82606697

伸縮式三角コーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82606697
品番
8201028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

伸縮が出来て持ち運びが簡単な三角コーンです。

用途
工事現場や迷惑駐車対策に。
トラスコ品番
208-5713
材質
土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル、反射材:ポリエステル
幅(mm)
295
イエロー
高さ(mm)
使用時:約620mm、 収納時:50mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
折り畳み可否
注意
※強い衝撃を与えないで下さい。
※風等で倒れる場合は、ウエイトを装着してご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする