アインツ
吸着パッド・スポンジ付
吸着面に凸凹の有るワークに有効です。
耐熱性、耐アルコール性に優れています。
吸着金具で簡単取付けが可能です。
FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
トラスコ品番
705-3645
材質
シリコン
色
青
高さ(mm)
15
耐熱温度(℃)
200
パッド径(Φmm)
外径:8
内容量
1個
注意
※スポンジはFDA/BfRに準拠した材質ではありません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82604475
VAPS-8C-SP
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください