曜日別特売
VAPS-8C-SP 吸着パッド・スポンジ付 アインツ 82604475

吸着パッド・スポンジ付VAPS-8C-SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82604475
品番
VAPS-8C-SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

吸着面に凸凹の有るワークに有効です。
耐熱性、耐アルコール性に優れています。
吸着金具で簡単取付けが可能です。
FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。

トラスコ品番
705-3645
材質
シリコン
色
青
高さ(mm)
15
耐熱温度(℃)
200
パッド径(Φmm)
外径:8
注意
※スポンジはFDA/BfRに準拠した材質ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする