グッドマン
埋設ケーブル障害探索機 PE2003-G
埋設された通信・電力ケーブルの断線・漏電箇所を検出できます。
トラスコ品番
653-9418
セット内容
A型フレーム、AC充電器、カープラグ充電器、アース棒
寸法(mm)
【送信機】79×254×127【受信機】41×105×76
質量(kg)
【送信機】2.9【受信機】454
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82619166
PE2003-G
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください