PE2003-G 埋設ケーブル障害探索機 PE2003-G グッドマン 82619166

PE2003-G 埋設ケーブル障害探索機 PE2003-G グッドマン 82619166
PE2003-G 埋設ケーブル障害探索機 PE2003-G グッドマン 82619166

埋設ケーブル障害探索機 PE2003-G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82619166
品番
PE2003-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

埋設された通信・電力ケーブルの断線・漏電箇所を検出できます。

トラスコ品番
653-9418
セット内容
A型フレーム、AC充電器、カープラグ充電器、アース棒
寸法(mm)
【送信機】79×254×127【受信機】41×105×76
質量(kg)
【送信機】2.9【受信機】454

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする