小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
見やすいLCD2画面、3色ディスプレイを搭載しています。
表示器本体との接続がコネクタ式で、ケーブル脱着が容易です。
コンパクトな取付けが可能です。
ロック機能付です。
- 仕様
- センサー入力:1~5(V)
- トラスコ品番
- 574-0076
- 形状
- 表面取付けパネルアダプタ、パネルアダプタセット
- 保護構造
- IP40相当
- 耐電圧
- AC1000V1分間(リード線とケース間)
- センサータイプ
- C-1(連成圧)、C-2(負圧)、C-3(正圧)
- アナログ出力
- 出力電圧:1~5V±2%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性:±1%F.S.以下、出力インピーダンス:1kΩ
- 対応
- 出力短絡保護:有り
- 応答時間
- 2.5ms以下(誤動作予防機能:25ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、1500ms選択)
- 繰返し性
- ±0.1%F.S.±1digit以下
- 表示精度
- ±1%F.S.±1digit以下(周囲温度:25±3℃時)
- 使用周囲温度(℃)
- 動作時:0~50℃、保存時:-10~60℃(結露と凍結なきこと)
- 周囲湿度(%RH)
- 動作時及び保存時:35~85(結露なきこと)
- 動作表示灯
- 橙色1&2表示灯
- デジタル表示
- メインディスプレイ:2色(赤、緑)
- モード
- 調整可能(応差_ウインドコンパレータ)、応差_ヒステリシス:調整可能、応差_ワンポイント設定:調整可能
- 温度特性
- ±0.5%F.S.以下(基準温度:25℃、範囲:0~+50℃)
- 耐振動
- 複振幅1.5mmあるいは100m/s2)、1分間10~55~10Hz、X、Y、Z各方向2時間
- 絶縁抵抗
- 50MΩ以上(DC500V)(リード線とケース間)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 定格圧力範囲(MPa)
- (センサヘッド)C-1:-100~300kPa、C-2:-100.0~0.0kPa、C-3:0.000~1.000MPa
- スイッチ出力
- (NPNオープンコレクタ出力)NPN2点出力:最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:DC30V、DC24V、内部電圧降下:1.5V以下
- 供給電源
- DC12~24Vリップル±10%以下
- 消費電流
- 40mA以下(無負荷時)
- 耐衝撃
- 100m/s2)X、Y、Z各方向3回
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ




















