曜日別特売
SED-31P 小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器 PISCO(ピスコ) 82628711

SED-31P 小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器 PISCO(ピスコ) 82628711
SED-31P 小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器 PISCO(ピスコ) 82628711

小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82628711
品番
SED-31P
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
見やすいLCD2画面、3色ディスプレイを搭載しています。
表示器本体との接続がコネクタ式で、ケーブル脱着が容易です。
コンパクトな取付けが可能です。
ロック機能付です。

仕様
センサー入力:1~5(V)
トラスコ品番
574-0076
形状
表面取付けパネルアダプタ、パネルアダプタセット
保護構造
IP40相当
耐電圧
AC1000V1分間(リード線とケース間)
センサータイプ
C-1(連成圧)、C-2(負圧)、C-3(正圧)
アナログ出力
出力電圧:1~5V±2%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性:±1%F.S.以下、出力インピーダンス:1kΩ
対応
出力短絡保護:有り
応答時間
2.5ms以下(誤動作予防機能:25ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、1500ms選択)
繰返し性
±0.1%F.S.±1digit以下
表示精度
±1%F.S.±1digit以下(周囲温度:25±3℃時)
使用周囲温度(℃)
動作時:0~50℃、保存時:-10~60℃(結露と凍結なきこと)
周囲湿度(%RH)
動作時及び保存時:35~85(結露なきこと)
動作表示灯
橙色1&2表示灯
デジタル表示
メインディスプレイ:2色(赤、緑)
モード
調整可能(応差_ウインドコンパレータ)、応差_ヒステリシス:調整可能、応差_ワンポイント設定:調整可能
温度特性
±0.5%F.S.以下(基準温度:25℃、範囲:0~+50℃)
耐振動
複振幅1.5mmあるいは100m/s2)、1分間10~55~10Hz、X、Y、Z各方向2時間
絶縁抵抗
50MΩ以上(DC500V)(リード線とケース間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
(センサヘッド)C-1:-100~300kPa、C-2:-100.0~0.0kPa、C-3:0.000~1.000MPa
スイッチ出力
(NPNオープンコレクタ出力)NPN2点出力:最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:DC30V、DC24V、内部電圧降下:1.5V以下
供給電源
DC12~24Vリップル±10%以下
消費電流
40mA以下(無負荷時)
耐衝撃
100m/s2)X、Y、Z各方向3回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする