曜日別特売

手動用ねじ供給機 ネジサイズM4.0

手動用ねじ供給機 ネジサイズM4.0 - ハイオス手動用ねじ供給機 ネジサイズM4.0 - ハイオス

本体1台で4種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。
約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。

トラスコ品番
703-5512
セット内容
ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本
幅(mm)
130
高さ(mm)
139
奥行(mm)
215
電流(A)
2.4
電源(V)
100~240
ねじサイズ
M4.0
ねじ容量(cc)
150
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82629298JHS-40
¥76,300
¥68,980
¥75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする