曜日別特売

プロクソン ミニルーター MM10 MDセット

プロクソン ミニルーター MM10 MDセット - 角利(角利産業)

内蔵バッテリー式でコードレス、ホビー・模型から精密研磨用途に対応

付属品
スパナ、USBケーブル(Type-A⇔Micro B)、マルチディスク各種セット(240/600/2000番)
性能
(電源)3.7 V/2,600 mAh(Li-ion)、回転数9,000~15,000min-1(無段電子コントロール)
寸法(mm)
長さ約190mm
質量(g)
約190
型番
26500-MD
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0617207941880215
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする