ロングダイス用アダプターを搭載しランニングコスト大幅ダウンになって新登場!ロングダイス用アダプター搭載でNシリーズダイスの使用が可能に!ダクターD1、D2の背面加工および、Cチャンネル鋼と溝形鋼の穴あけが可能なNシリーズコードレスパンチャーです。現場でのあらゆる作業シーンを想定し、付属のハンドルを3方向から取り付け可能ですさらに、狭あい箇所での柔軟な穴あけ加工に対応し、モーター部は360度回転します。