角利(角利産業)
木彫細工のみ 赤樫柄
各種木彫細工に使える便利なのみです。
用途
平面彫りや粗彫りに。
トラスコ品番
817-9253
材質
刃:刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)、柄:赤樫
全長(mm)
180
刃幅(mm)
9
柄長さ(mm)
105
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82607388
41490
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください