角利(角利産業)
木彫細工のみ 赤樫柄
41490
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82607388
品番
41490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
各種木彫細工に使える便利なのみです。
用途
平面彫りや粗彫りに。
トラスコ品番
817-9253
材質
刃:刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)、柄:赤樫
全長(mm)
180
刃幅(mm)
9
柄長さ(mm)
105