極匠 牛ヌメ革製

極匠 牛ヌメ革製 - ベストツール極匠 牛ヌメ革製 - ベストツール極匠 牛ヌメ革製 - ベストツール

長時間の使用により一層の艶が出て、使い込むほどツールにフィットするので、本格派にお勧めです。
耐久性・耐摩擦性に優れています。
小小から中サイズまでの各種ハンマーを収納可能な国産ヌメ革工具差しです。
前後に動く丁番は低い姿勢での作業に便利です。
特にグリップ付タイプのハンマー・玄翁の収納にオススメです。

トラスコ品番
407-4617
材質
材質:牛ヌメ革、リベット:スチール
形状
ハンマー差し
幅(mm)
85
ヌメ革
高さ(mm)
230
奥行(mm)
45
内容量
1個
注意
※本体の糸がほつれたり、老朽化した場合は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82603310GN-HL
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする